Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 70mm Kindergarten Kleine Farm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Motiv-Ordner A4 70mm Kindergarten Kleine Farm
Motiv-Ordner A4 70mm Kindergarten Kleine Farm
Motiv-Ordner A4 70mm Kindergarten Kleine Farm
Motiv-Ordner A4 70mm Kindergarten Kleine Farm
Motiv-Ordner A4 70mm Kindergarten Kleine Farm
Artikel-Nr.:
     467-HERM19822
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19822
EAN/GTIN:
     4008705198226
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Motiv-Ordner Kleine Farm von HERMA
  • für mehr Spaß im Kindergarten und in der Grund- und Vorschule
  • Rückenbreite beträgt 70mm
  • mit Hebelmechanik und Innendruck
  • aus stabilem Karton
  • zum Verstauen von Papieren bis zur Größe Din A4
  • auch als Sammelmappe im gleichen Design erhältlich
  • mit Griffloch und Hebelmechanik
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Innendruck
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.404 kg
Farbe:
mehrfarbig
Greifloch:
ja
Höhe:
315 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Kleine Farm
Rückenbreite:
70 mm
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm, Ablageordner, Archivierung, Dokumentenordner, Motiv, Motiv-Ordner, Ordner, Ringbuch, Ringordner, Uni
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,26*
€ 35,14*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,21*
€ 56,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 66,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.