Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivordner A4 70mm Kindergarten Sandkastenfreunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motivordner A4 70mm Kindergarten Sandkastenfreunde
Motivordner A4 70mm Kindergarten Sandkastenfreunde
Motivordner A4 70mm Kindergarten Sandkastenfreunde
Motivordner A4 70mm Kindergarten Sandkastenfreunde
Motivordner A4 70mm Kindergarten Sandkastenfreunde
Artikel-Nr.:
     467-HERM19820
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19820
EAN/GTIN:
     4008705198202
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Motiv-Ordner Sandkastenfreunde von HERMA
  • für mehr Spaß im Kindergarten und in der Grund- und Vorschule
  • Rückenbreite beträgt 70mm
  • mit Hebelmechanik und Innendruck
  • aus stabilem Karton
  • zum Verstauen von Papieren bis zur Größe Din A4
  • auch als Sammelmappe im gleichen Design erhältlich
  • mit Griffloch und Hebelmechanik
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Innendruck und Beschriftungsfeld
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.4000 kg
Farbe:
mehrfarbig
Greifloch:
ja
Höhe:
315 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Sandkastenfreunde
Rückenbreite:
70 mm
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standard-ordner pappe, Glanzfolie, Glanzfolie-Ordner, GlanzfolieOrdner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, HartpappeOrdner, Hebelordner, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ordner, MotivGlanzfolieOrdner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Schlitz, Schlitz-Ordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,53*
€ 4,24*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 4,28*
1
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,85*
5 Tage
56
10
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 5,70*
6 Tage
56
10
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.