Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivordner A4 70mm Kindergarten Feentanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motivordner A4 70mm Kindergarten Feentanz
Motivordner A4 70mm Kindergarten Feentanz
Motivordner A4 70mm Kindergarten Feentanz
Motivordner A4 70mm Kindergarten Feentanz
Motivordner A4 70mm Kindergarten Feentanz
Artikel-Nr.:
     467-HERM19817
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19817
EAN/GTIN:
     4008705198172
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Motiv-Ordner Feentanz von HERMA
  • für mehr Spaß im Kindergarten und in der Grund- und Vorschule
  • Rückenbreite beträgt 70mm
  • mit Hebelmechanik und Innendruck
  • aus stabilem Karton
  • zum Verstauen von Papieren bis zur Größe Din A4
  • auch als Sammelmappe im gleichen Design erhältlich
  • mit Griffloch und Hebelmechanik
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Innendruck und Beschriftungsfeld
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.4000 kg
Farbe:
mehrfarbig
Greifloch:
ja
Höhe:
315 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Feentanz
Rückenbreite:
70 mm
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm, Glanzfolie, Glanzfolie-Ordner, GlanzfolieOrdner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, HartpappeOrdner, Hebelordner, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ordner, MotivGlanzfolieOrdner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Schlitz, Schlitz-Ordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 2,91*
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 3,53*
1
€ 4,75*
ab € 2,56*
€ 4,28*
1
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,85*
5 Tage
32
10
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.