Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rezeptordner A4 7cm Homecooking


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rezeptordner A4 7cm Homecooking
Rezeptordner A4 7cm Homecooking
Rezeptordner A4 7cm Homecooking
Rezeptordner A4 7cm Homecooking
Artikel-Nr.:
     467-HERM19668
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19668
EAN/GTIN:
     4008705196680
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Bedruckter Ringbuchordner mit Goldfolienveredelung (Rückenbreite 70 mm)
  • ohne Griffloch, mit Radoösen, Hebelmechanik und Niederhalter aus solidem Metall
  • Für eine optimale Aufbewahrung der eigenen Rezeptsammlung in der Küche
  • Hochwertiger Küchen-Ordner mit Innentasche für lose Unterlagen / Rezepte
  • mit 6-teiligem Register
  • Lieferumfang: 1 x HERMA Motivordner mit Register (Länge/Breite/Höhe: 31,5 x 30,1 x 7 cm) - Home Cocking
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
4.7840 kg
Farbe:
schwarz
Greifloch:
nein
Höhe:
315 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Homecooking
Rückenbreite:
70 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 schwarz pappe, standard ordner, standard-ordner pappe, Ablageordner, Archivierung, Dokumentenordner, Motiv, Motiv-Ordner, Ordner, Ringbuch, Ringordner, Uni
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,63*
€ 11,44*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 7,66*
€ 11,46*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 8,10*
€ 12,17*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 8,86*
€ 13,17*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 9,69*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.