Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 70mm Great Britain


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motiv-Ordner A4 70mm Great Britain
Motiv-Ordner A4 70mm Great Britain
Motiv-Ordner A4 70mm Great Britain
Motiv-Ordner A4 70mm Great Britain
Motiv-Ordner A4 70mm Great Britain
Artikel-Nr.:
     467-HERM19319
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19319
EAN/GTIN:
     4008705193191
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Motiv-Ordner Great Britain von HERMA mit beeinduckenden Fotografien
  • Landschaften und Wahrzeichen aus Großbritannien
  • für mehr Spaß und Ordnung in Schule, Ausbildung und Büro
  • Rückenbreite beträgt 70mm
  • mit Hebelmechanik und Innendruck
  • aus stabilem Karton
  • zum Verstauen von Papieren bis zur Größe Din A4
  • mit Griffloch und Hebelmechanik
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Innendruck
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.404 kg
Farbe:
mehrfarbig
Greifloch:
ja
Höhe:
315 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Great Britain
Rückenbreite:
70 mm
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm, Ablageordner, Archivierung, Dokumentenordner, Motiv, Motiv-Ordner, Ordner, Ringbuch, Ringordner, Uni
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 3,50*
1
€ 6,78*
ab € 2,15*
€ 3,68*
1
€ 4,75*
ab € 2,17*
€ 3,71*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,73*
1
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.