Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 70mm Fritz der Wurm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motiv-Ordner A4 70mm Fritz der Wurm
Motiv-Ordner A4 70mm Fritz der Wurm
Motiv-Ordner A4 70mm Fritz der Wurm
Motiv-Ordner A4 70mm Fritz der Wurm
Motiv-Ordner A4 70mm Fritz der Wurm
Artikel-Nr.:
     467-HERM19272
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19272
EAN/GTIN:
     4008705192729
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Motiv-Ordner Fritz der Wurm von HERMA
  • für mehr Spaß im Kindergarten und in der Grund- und Vorschule
  • Rückenbreite beträgt 70 mm
  • mit Hebelmechanik und Innendruck
  • aus stabilem Karton
  • zum Verstauen von Papieren bis zur Größe Din A4
  • auch als Sammelmappe im gleichen Design erhältlich
  • mit Griffloch und Hebelmechanik
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Innendruck
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.404 kg
Farbe:
mehrfarbig
Greifloch:
ja
Höhe:
315 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Fritz der Wurm
Rückenbreite:
70 mm
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm, 70, A4, Apfel, Aufbewahrung, Blätter, breit, bunt, Design, DIN, folienveredelt, Fritz, fröhlich, Griffloch, grün, Hausaufgaben, Hebelmechanik, Herma, Innendruck, Karton, Kinder, Kindergarten, Kita, mit, mm, Motiv, Muster, Natur, Niederhalter, niedlich, optimale, Ordner, Pappe, putzig, Raupe, Rückenbreite, schön, Schule, stabiler, süß, und, Vorschule, Wurm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,45*
€ 4,13*
1 Tag
12
1
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 4,15*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 4,18*
Lager 467
12
1
€ 5,87*
ab € 2,49*
€ 4,22*
1
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.