Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 70mm Heimatvögel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motiv-Ordner A4 70mm Heimatvögel
Motiv-Ordner A4 70mm Heimatvögel
Motiv-Ordner A4 70mm Heimatvögel
Motiv-Ordner A4 70mm Heimatvögel
Motiv-Ordner A4 70mm Heimatvögel
Artikel-Nr.:
     467-HERM19254
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19254
EAN/GTIN:
     4008705192545
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Motiv-Ordner von HERMA mit tollen Tiermotiven
  • Design Heimatvögel
  • für mehr Spaß in Schule, Ausbildung und Büro
  • Rückenbreite beträgt 70mm
  • mit Hebelmechanik, Griffloch und Innendruck
  • aus stabilem Karton
  • zum Verstauen von Papieren bis zur Größe Din A4
  • auch als Sammelmappen in den gleichen Designs erhältlich
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Innendruck
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.404 kg
Farbe:
mehrfarbig
Greifloch:
ja
Höhe:
315 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Heimatvögel
Rückenbreite:
70 mm
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm, 70, A4, Aufbewahrung, breit, bunt, Design, DIN, Griffloch, Hebelmechanik, Herma, Innendruck, Karton, mit, mm, Motiv, Motiv-Ordner, MotivOrdner, Muster, Niederhalter, optimale, Ordner, Ornithologen, Ornithologie, Ornithologin, Pappe, Rückenbreite, schön, Schule, stabiler, Tierbilder, Tiere, Tierfotos, und, Vögel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,16*
€ 3,67*
1
€ 6,78*
ab € 2,16*
€ 3,67*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,70*
1 Tag
48
1
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 4,11*
2 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 2,49*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.