Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2 Ringe 25mm transluzent grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm transluzent grau
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm transluzent grau
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm transluzent grau
Artikel-Nr.:
     467-HERM19184
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19184
EAN/GTIN:
     4008705191845
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringbücher aus strapazierfähigem Polypropylen, in verschiedenen Motiven und Farben
  • Mit besonderer 2-D-Ring-Mechanik ausgestattet für leichtes Öffnen und Schließen
  • Mit praktischem Niederhalter
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattniederhalter vorhanden:
ja
Bruttogewicht:
0.147 kg
Greifloch:
nein
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Rückenbreite:
25 mm
Rückenschild:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,40*
€ 2,35*
1 Tag
470
1
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,38*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,43*
1
€ 4,75*
ab € 1,55*
€ 2,58*
1 Tag
470
1
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.