Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZKR09SB Herst.-Nr.: ZKR09SB EAN/GTIN: 4016946188807 |
| |
|
| | |
| - Tafelkreide
- Größe (B x Lx H) oder (Durchmesser x L): 7 x 70 mm
- Farbe: Weiß
- Packungsart/-inhalt: Kartonschachtel mit 12 Kreidestücken
Weitere Informationen: | | Breite: | 7 mm | Bruttogewicht: | 0.15 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 70 mm | Marke: | Franken | Material: | Kreide | Packungsinhalt: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,64* | € 1,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,62* | € 1,19* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,54* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|