Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkreide, 7 x 70 mm, 12 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelkreide, 7 x 70 mm, 12 Stück, weiß
Tafelkreide, 7 x 70 mm, 12 Stück, weiß
Tafelkreide, 7 x 70 mm, 12 Stück, weiß
Tafelkreide, 7 x 70 mm, 12 Stück, weiß
Tafelkreide, 7 x 70 mm, 12 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-ZKR09SB
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKR09SB
EAN/GTIN:
     4016946188807
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
FRANKEN Tafelkreide. Zur Beschriftung von Kreidetafeln. Material: Kreide. Format: Ø 7 x 70 mm. Inhalt: 12 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
7
Höhe:
70
Durchmesser:
7
Papierhülle vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Beschriftung von Kreidetafeln.
Länge:
70
Weitere Suchbegriffe: schultafelkreide weiss, schulkreide
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.