Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker 2-6mm je 1x schwarz grün rot und blau 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kreidemarker 2-6mm je 1x schwarz grün rot und blau 4 Stück
Kreidemarker 2-6mm je 1x schwarz grün rot und blau 4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANZKM99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKM99
EAN/GTIN:
     4016946186322
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
  • Kreidemarker
  • Tinte/Tusche (Art): schnell trocknende Flüssigkeit auf Wasserbasis
  • Rundspitze
  • hoche Farbintensität, gute Deckkraft, geeignet für Glas, Kreidetafeln, etc.
  • Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Schaftfarbe: weiß
  • Strichstärke: 2-6 mm
  • Schreibfarbe: je 1x schwarz, grün, rot und blau
  • Packungsart/-inhalt: 4 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Höhe:
95 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
20 mm
Marke:
Franken
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,69*
€ 12,44*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,47*
€ 20,87*
7 Tage
17
pro Satz
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 43,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,9225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS1308
ab € 237,51*
Ähnlich
Franken
BS1302
ab € 157,59*
Ähnlich
Franken
BS1309
ab € 172,99*
Ähnlich
Franken
BS1305
ab € 160,45*
Ähnlich
Franken
BS1304
ab € 154,89*
Ähnlich
Franken
GMFT
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.