Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ1994 Herst.-Nr.: Z1994 EAN/GTIN: 4016946062572 |
| |
|
| | |
| - FineMarker.
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte.
- Ausführung der Spitze: Rundspitze.
- Geruchsneutral, trocken abwischbar.
- Material des Schaftes: Kunststoff.
- Kappe umsteckbar.
- Farbe des Schaftes: weiß.
- Strichstärke: 1-2.
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: je 1x rot, grün blau und schwarz.
- Packungs-Inhalt: 4 Stück.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | geruchsneutral, trocken abwischbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz, blau, rot, grün | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 0,7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker franken, flipchart marker, Board, Marker, Markierstift, Schreibgerät, Spezialmarker, und |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,73* | € 7,08* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,36* | € 7,08* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,96* | € 9,21* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,80* | € 10,33* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,30* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|