Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Finemarker, je 1x rot, blau, grün, schwarz 113130-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113130-YY
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Z1994
EAN/GTIN:
     4016946062572
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Finemarker, je 1x rot, blau, grün, schwarz Die Finemarker von FRANKEN sorgen dank ihrer hohen Farbqualität für eine gute Lesbarkeit auf beschriftbaren Whiteboards. Ihre Rundspitze ermöglicht eine komfortable und nutzerfreundliche Stiftführung. Finemarker von FRANKEN, in schwarz oder farbig erhältlich Geeignet für Schreib- und Plantafeln Nachfüllbar, geruchsneutral und trocken abwischbar Marke = FRANKEN Eigengewicht = 0,01 kg VE = 4 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.01 kg
VE:
4 Stk/VE
Marke:
FRANKEN
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
115.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96082000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 7,08*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 7,08*
Lager 4445
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 9,21*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,80*
€ 10,33*
9 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,30*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.