Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proline Stativ für Tafeln von 145-205cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Proline Stativ für Tafeln von 145-205cm
Proline Stativ für Tafeln von 145-205cm
Proline Stativ für Tafeln von 145-205cm
Proline Stativ für Tafeln von 145-205cm
Proline Stativ für Tafeln von 145-205cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANSTM820
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STM820
EAN/GTIN:
     4016946207768
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Fahrgestell(Flipchart)
Tafel-Fahrgestell
Tafel-Stativ
  • Stativ für Tafel PRO
  • Typbezeichnung der Stativform: Zweibeistativ mit Quertraverse
  • Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen
  • Lenkrollen feststellbar
  • Breite ist stufenlos einstellbar
  • Ausführung der Höhenverstellung: in 10 cm Schritten
  • Material und Farbe: Aluminium, grau
  • Produktverwendung: für PRO Tafeln von 145-205 cm
  • Abmessung der Standfläche: abhängig von der Tafelbreite
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
13 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Tafelfahrgestell, Tafelstativ, tafel stativ, Tafelhalter, Tafelständer, zweibeinstativ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 284,29*
€ 361,88*
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 296,07*
€ 361,88*
Frei Haus
ab € 352,27*
€ 437,27*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 345,56*
€ 441,74*
€ 4,95*
ab € 418,16*
€ 493,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,74*
€ 525,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,00*
€ 508,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,35*
€ 456,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
KT8405
ab € 152,52*
Ähnlich
Franken
KT8407
ab € 144,33*
Ähnlich
Franken
PTD831403
ab € 232,50*
Ähnlich
Franken
PTD831412
ab € 232,66*
Ähnlich
Franken
PTD830503
ab € 270,64*
Ähnlich
Franken
PTD830512
ab € 247,03*
Ähnlich
Franken
SCD8114
ab € 297,36*
Ähnlich
Franken
SCD8105
ab € 326,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.