Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Stellwandtafel PRO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-PTD830503
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PTD830503
EAN/GTIN:
     4016946207713
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Stellwandtafel PRO. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen. Oberfläche/Material: Textxilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material der Rückseite:
Filz
Höhe der Tafel:
120
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Werkstoff:
Textilfaser/Aluminium
Gesamthöhe:
120
Masse (Gewicht):
9
Beschreibung der Besonderheiten:
Filz/Filz. Beiseitig erweiterbar. Verkettung möglich. Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß - Säulen und Adapterset bitte separat bestellen
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Breite der Tafel:
180
Material der Vorderseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,59*
€ 387,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,44*
€ 382,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,63*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 55,31*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 59,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.