Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANST902 Herst.-Nr.: ST902 EAN/GTIN: 4016946223546 |
| |
|
| | |
| - Stativdrehtafel U-Act! Line
- Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
- beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: die horizontale Drehachse ist um 360 Grad schwenkbar und stufenlos arretierbar
- Material des Rahmens: Metall
- Farbe des Rahmens: hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ, 193 cm hoch
- Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief
- Lenkrollen feststellbar
- Größe (B x H): 150 x 100 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | ja | Bruttogewicht: | 21.4 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | weiß | Marke: | Franken | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 103 cm | Rahmenfarbe: | lichtgrau | Rahmenmaterial: | Stahl | Stativform: | Zweibeinstativ | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Memotafel, Schreibtafel, Stativ, StativDrehtafel, Tafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 296,61* | € 376,54* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,39* | € 376,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,27* | € 451,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 358,91* | € 456,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|