Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel X-tra!Line magnetisch lackiert 200x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel X-tra!Line magnetisch lackiert 200x100cm
Schreibtafel X-tra!Line magnetisch lackiert 200x100cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANSC3104
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3104
EAN/GTIN:
     4016946705677
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Magnetische Schreibtafel X-tra!Line
  • Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
  • Größe (B x H): 200 x 100 cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Bruttogewicht:
17 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
weiß
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9999
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 114,97*
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 88,00*
€ 114,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 116,95*
€ 5,50*
ab € 94,42*
€ 131,16*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,05*
€ 155,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,80*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,37*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,57*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,39*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,37*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,65*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.