Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANSC3004 Herst.-Nr.: SC3004 EAN/GTIN: 4016946706421 |
| |
|
| | |
| - Schreibtafel X-tra!Line
- Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtet (Melamin)
- Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
- Größe (B x H): 200 x 100 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 17 kg | Eckenfarbe: | grau | magnethaftend: | nein | Marke: | Franken | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,70* | € 100,74* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 70,21* | € 100,75* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 85,80* | € 117,07* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 90,53* | € 124,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 100,24* | € 130,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|