Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiflipchart Pro Flipchart/Textiltafel 78x125cm weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiflipchart Pro Flipchart/Textiltafel 78x125cm weiß/blau
Kombiflipchart Pro Flipchart/Textiltafel 78x125cm weiß/blau
Artikel-Nr.:
     467-FRANMTF801303
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MTF801303
EAN/GTIN:
     4016946224734
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Multifunktionstafel, 78 x 125 cm, Filz blau
  • Verwendungsart der Vorderseite: Flipchart / Schreibtafel, lackiert, weiß, beschreibbar & magnethaftend
  • Verwendungsart der Rückseite: Filz-Pinntafel
  • Material & Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
  • 2 Standbeine mit 5-fach Höhenverstellung
  • und 4 feststellbaren Rollen
  • Gesamthöhe: max. 195 cm
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
13.6 kg
Eckenfarbe:
grau
Marke:
Franken
Produktbreite:
78 cm
Produkthöhe:
125 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß/blau
Tafelfläche:
Whiteboard/Textil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 247,35*
€ 316,10*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 257,63*
€ 316,10*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 258,45*
€ 316,35*
Frei Haus
ab € 276,66*
€ 348,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,11*
€ 349,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,49*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,47*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 105,60*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 131,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.