Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,blau
Artikel-Nr.:
     C1011-MTF801303
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MTF801303
EAN/GTIN:
     4016946224734
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Kombi-Moderationstafel PRO. Doppelseitig. Magnethaftend/Filz. Beidseitig verwendbar. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar, auch als Flipchart nutzbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. 2 Aluminium-Standbeine mit 5-fach Höhenverstellung und 4 feststellbaren Lenkrollen. Inklusive magnetischem Flipchart-Blockhalter. Die Tafeln können auch im PRO Konferenzschienen-System eingesetzt werden. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 780 x 1250 mm. Format Gesamt: 780 x 1950 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe der Rückseite:
blau
zusammenklappbar:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Breite der Tafel:
78
Gesamthöhe:
1950
Masse (Gewicht):
7,9
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
weiß
Höhe der Tafel:
125
Ausführung des Fußes:
2 Aluminium-Standbeine mit 5-fach Höhenverstellung und 4 feststellbaren Lenkrollen
Beschreibung der Besonderheiten:
Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar, auch als Flipchart nutzbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Inkl. magn. Flipchart-Blockhalter.
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Material der Vorderseite:
Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,39*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,14*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 132,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.