Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptafelanlage mit 2 Tafelflügeln 100x150cm weiß emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klapptafelanlage mit 2 Tafelflügeln 100x150cm weiß emailliert
Klapptafelanlage mit 2 Tafelflügeln 100x150cm weiß emailliert
Artikel-Nr.:
     467-FRANK2109
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     K2109
EAN/GTIN:
     4016946208017
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
  • Magnetische Schreibtafel Klapptafel
  • Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
  • beidseitig beschreibbar
  • Beschreibung der Besonderheiten: Abmessung im geschlossenen Zustand
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert
  • Ablageschale vorhanden
  • Zubehör für Wandbefestigung: inkl. Montagematerial
  • Größe (B x H): 150 x 100 cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Bruttogewicht:
24 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 292,63*
€ 372,69*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 303,37*
€ 372,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,59*
€ 372,94*
Frei Haus
ab € 324,42*
€ 409,15*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 323,44*
€ 418,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,35*
€ 477,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,70*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,26*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.