Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß
Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß
Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß
Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß
Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß
Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß
Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß
Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß
Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-K2109
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     K2109
EAN/GTIN:
     4016946208017
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
FRANKEN Klapptafel Stahl, mit 2 klappbaren Flügeln. Magnethaftend. Beschriftbar. Flügel beidseitig beschiftbar. Trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Montage im Querformat. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit grauen Kunststoffecken. Format: geschlossen: 1500 x 1000 mm, offen: 3000 x 1000mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Ja
Höhe der Tafel:
100
Breite der Tafel:
150
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 2 klappbaren Flügeln. Magnethaftend. Beschriftbar. Flügel beidseitig beschiftbar. Trocken abwischbar. Montage im Querformat. Lieferung inklusive Montagematerial. Format offen: 300 x 100 cm.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,95*
€ 411,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,61*
€ 406,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,82*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.