Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart 70x100cm hellgrau Franken U-Act! Line Mobil FRANKEN FC91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Flipchart Mobil U-Act!Line®, Stahl, Sternfuß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-7834
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC91
EAN/GTIN:
     04016946221771
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Magnethaftend und immer wieder beschriftbare Schreibtafeloberfläche 70 x 100 cm, inkl. Ablageschale. Einbeinstativ mit Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen. Abmessung der Standfläche: 70 cm Durchmesser. Gesamthöhe: 186 cm. Gewicht: 10,6 kg. Farbe: hellgrau. Ausführung: Flipchart Mobil U-Act! Line superscript ® /superscript
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
U-Act! Line®
Gesamthöhe
186
höhenverstellbar
Nein
Tafel beschreibbar
Ja
abwischbar
Ja
Tafel magnethaftend
Ja
Ablageschale vorhanden
Ja
Neigungswinkel
15
Typbezeichnung der Stativform
Einbeinstativ
Ausführung des Fußes
Sternfuß mit 5 Rollen
Gewicht
13
Werkstoff
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit
lackiert
Material des Gestells
Metall
recycelbar
Ja
Farbe
weiß
Farbe des Gestells
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung
Mobiles Flipchart U-Act! Line®
Maße der Oberfläche
70 x 100 cm (B x H)
Durchmesser der Standfläche
70
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1909
€ 18,03*
Zubehör
Franken
Z1910 03
€ 8,74*
Zubehör
Franken
Z1910 10
€ 8,72*
Zubehör
Franken
Z1910 02
€ 8,75*
Zubehör
Franken
F2160
€ 12,79*
Zubehör
Franken
F2170
€ 1,17*
Zubehör
Franken
Z2203
€ 6,69*
Zubehör
Franken
F2130
€ 8,29*
Zubehör
Franken
F2120
€ 7,724*
Zubehör
Franken
HM20 04
€ 0,1415*
Zubehör
Franken
HM20 10
€ 0,143*
Zubehör
Franken
HM20 02
€ 0,1415*
Zubehör
Franken
HM20 03
€ 0,1426*
Zubehör
Franken
HM20 09
€ 0,1421*
Zubehör
Franken
HM20 12
€ 0,1431*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.