Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper silber Aluminium Klemmprofiltechnik 42x59,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kundenstopper silber Aluminium Klemmprofiltechnik 42x59,4 cm
Kundenstopper silber Aluminium Klemmprofiltechnik 42x59,4 cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANBSA2
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BSA2
EAN/GTIN:
     4016946188586
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Kundenstopper Standard
  • Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
  • Ausführung der Tür: Klemmprofiltechnik
  • Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
  • Für beidseitige Postergröße A2, spritzwassergeschützt für die Verwendung im Freien bei normalen Wetterbedingungen
  • Befestigung: 4-Bein-Gestell
  • Größe (B x H x T): 47 x 96 x 67 cm
  • Farbe/Oberfläche: silber
  • Masse (Gewicht): 5 kg
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
7 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, franken kundenstopper a2, dreiecksäule, kundenstopper a2, Aktionsaufsteller, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 88,02*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 69,02*
€ 88,04*
€ 5,50*
ab € 69,45*
€ 91,03*
€ 5,95*
ab € 69,22*
€ 91,04*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 77,35*
€ 98,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BSAP
ab € 8,82*
Zubehör
Franken
B1020/24-2
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.