Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANBS1308 Herst.-Nr.: BS1308 EAN/GTIN: 4016946194051 |
| |
|
| | |
| - Kundenstopper Outdoor Plus
- Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
- Ausführung der Tür: Klemmprofiltechnik
- Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
- Für beidseitige Postergröße A1, speziell für den Außenbereich geeignet
- Befestigung: die tiefen und schweren Fußprofile sorgen für erhöhte Windbeständigkeit, die zusätzlichen Stahlspiralen sorgen für Flexibilität
- Größe (B x H x T): 73 x 115 x 105 cm
- Farbe/Oberfläche: silber
- Masse (Gewicht): 14 kg
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 73 mm | Bruttogewicht: | 16.16 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 236,01* | € 299,78* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,75* | € 299,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 243,66* | € 299,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,69* | € 348,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|