Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANBS1304 Herst.-Nr.: BS1304 EAN/GTIN: 4016946215381 |
| |
|
| | |
| - Kundenstopper Tank
- Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
- Ausführung der Tür: Klemmprofiltechnik
- Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter, spritzwassergeschützt für die Verwendung im Freien bei normalen Wetterbedingungen
- Kunststoff-Standfuß mit zwei Rollen und 2 Stahlspiralen für mehr Flexibilität
- Für beidseitige Postergröße A1, Größe (B x H x T): 67 x 112,3 x 59 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kunststofffuß lässt sich befüllen | Breite: | 670 mm | Bruttogewicht: | 14.65 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | für Format: | A1 | Höhe: | 1123 mm | Marke: | Franken | Material: | Aluminium | Tiefe: | 590 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,08* | € 200,70* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,45* | € 200,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 155,17* | € 203,36* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 164,44* | € 203,36* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 182,03* | € 231,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|