Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANBS0901 Herst.-Nr.: BS0901 EAN/GTIN: 4016946188463 |
| |
|
| | |
| - Schaukasten Infodisplay Standard
- Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
- Ausführung der Tür: Bilderwechselrahmen mit Klemmprofiltechnik
- Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
- für DIN A4 hoch
- Befestigung: Einbeinstativ, Eisenplatte mit Kunststoffabdeckung
- Größe (B x H x T): 28 x 80 x 28 cm
- Farbe/Oberfläche: transparent
- Masse (Gewicht): 4 kg
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5 kg | Farbe: | silber | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, klapprahmen a4, klapprahmen, displayschaukasten innen, Display, Informationsdisplay |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 53,92* | € 74,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,69* | € 74,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 61,37* | € 81,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 61,36* | € 81,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,69* | € 83,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|