Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschale Exclusiv Acryl glasklar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschale Exclusiv Acryl glasklar schwarz
Stiftschale Exclusiv Acryl glasklar schwarz
Stiftschale Exclusiv Acryl glasklar schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO601601
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     601601
EAN/GTIN:
     4003801804439
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Stiftablage, Utensilienablage Stiftschale Acryl exklusiv
  • Anzahl der Fächer: 5 Fächer
  • Werkstoff: Acryl
  • Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 270 x 30 x 125 mm
  • Neben einem großen Stiftfach bietet die Stiftschale mit einem Fach für Haftnotizblocks (76 x 76 mm) und drei Sammelfächern viel Platz für weitere Utensilien
  • Farbe: glasklar, schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Neben einem großen Stiftfach bietet die Stiftschale mit einem Fach für Haftnotizblocks (76 x 76 mm) und drei Sammelfächern viel Platz für weitere Utensilien.
Breite:
270 mm
Farbe:
glasklar schwarz
Farbname:
glasklar schwarz
Höhe:
30 mm
Marke:
Wedo
Material:
Acryl
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtischbutler schwarz wedo, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Butler, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Utensilienbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,94*
€ 17,78*
€ 5,50*
ab € 11,22*
€ 17,78*
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 26,00*
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 31,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
60 1301
ab € 21,36*
Zubehör
WEDO
60 3001
ab € 10,62*
Zubehör
WEDO
60 4001
ab € 7,86*
Zubehör
WEDO
60 4401
ab € 6,69*
Zubehör
WEDO
60 5101
ab € 13,91*
Zubehör
WEDO
60 6001
ab € 13,35*
Zubehör
WEDO
60 7001
ab € 11,95*
Zubehör
WEDO
608001
ab € 20,46*
Zubehör
WEDO
609001
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.