Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 60 1601 Schreibtischablage Acryl Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 60 1601 Schreibtischablage Acryl Schwarz, Weiß
Wedo 60 1601 Schreibtischablage Acryl Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26657304
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     60 1601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Länge (mm)
270 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.