Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 60 7001 Dateiablagebox Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 60 7001 Dateiablagebox Acryl Transparent
Wedo 60 7001 Dateiablagebox Acryl Transparent
Wedo 60 7001 Dateiablagebox Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28475410
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     60 7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
WEDO Acryl-Zettelbox, hochwertiges Accessoire aus der Schreibtischserie "acryl exklusiv". Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen diesen Accessoires eine kühle Eleganz mit außergewöhnlicher Optik. Die Zettelbox ist mit 500 Blatt Papier (90 x 90 mm) gefüllt. Maße: 11,6 x 9,9 x 7,5 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
116 x 99 x 75 mm
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Maximale Kapazität
500 Blätter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
60 1601
ab € 11,23*
Zubehör
WEDO
60 3001
ab € 10,65*
Zubehör
WEDO
60 4001
ab € 7,89*
Zubehör
WEDO
60 5101
ab € 13,93*
Zubehör
WEDO
609001
ab € 13,56*
Zubehör
WEDO
606001
ab € 13,30*
Zubehör
WEDO
604401
ab € 6,68*
Zubehör
WEDO
608001 GLASKLAR/SCHWARZ
ab € 20,41*
Zubehör
WEDO
601301 GLASKLAR/SCHWARZ
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.