Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Aktentasche Elegance schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Damen-Aktentasche Elegance schwarz
Damen-Aktentasche Elegance schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO585201
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     585201
EAN/GTIN:
     4003801793672
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche
  • WEDO Damen-Aktentasche Elegance
  • Diese elegante, handliche Tasche mit gepolstertem Tragegriff und abschließbarem Metallschloss ist aus einer Kombination von hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon gefertigt
  • Die geräumige Ausstattung bietet mit zwei großen Einsteckfächern mit Stifte- und Handyfach und einer Einstecktasche innen sowie einer weiteren Einstecktasche und einer Reißverschlusstasche vorne viel Platz
  • Im Lieferumfang sind ein verstellbarer Schultergurt mit Karabinerhaken und zwei Schlüssel enthalten
  • Farbe: schwarz
  • Maße: 36,0 x 13,0 x 27,0 cm
  • Verpackt im Polybeutel mit Einleger im Karton
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
2 große Einsteckfächer, 1 Einsteckfach innen, 1 Vordertasche mit Reißverschluss und eine Einstecktasche vorne
Breite:
130 mm
Breite außen:
36 cm
Bruttogewicht:
1.087 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
270 mm
Höhe außen:
27 cm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
360 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunstleder
Tiefe außen:
13 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 39,59*
€ 55,12*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,50*
€ 57,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.