Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche Elegance sw mit Schultergurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktentasche Elegance sw mit Schultergurt
Aktentasche Elegance sw mit Schultergurt
Aktentasche Elegance sw mit Schultergurt
Aktentasche Elegance sw mit Schultergurt
Aktentasche Elegance sw mit Schultergurt
Aktentasche Elegance sw mit Schultergurt
Artikel-Nr.:
     C1137-585201
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     585201
EAN/GTIN:
     4003801793672
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche
WEDO® Aktentasche ELEGANCE. Diese elegante, handliche Tasche mit gepolstertem Tragegriff und abschließbarem Metallschloss ist aus einer Kombination von hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon gefertigt. Die geräumige Ausstattung bietet mit zwei großen Einsteckfächern mit Stifte- und Handyfach und einer Einstecktasche innen sowie einer weiteren Einstecktasche und einer Reißverschlusstasche vorne viel Platz. Im Lieferumfang sind ein verstellbarer Schultergurt mit Karabinerhaken und zwei Schlüssel enthalten. Farbe: schwarz, Maße: 36,0 x 13,0 x 27,0 cm. Verpackt im Polybeutel mit Einleger im Karton.
Weitere Informationen:
Breite:
360
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
2 große Einsteckfächer, 1 Einsteckfach innen, 1 Vordertasche mit Reißverschluss und eine Einstecktasche vorne
Schultergurt vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
270
Art des Verschlusses:
Metallschloss
Typbezeichnung:
Elegance
Werkstoff:
Kunstleder/Nylon
Tiefe:
130
Beschreibung der Besonderheiten:
moderne elegante Optik durch Kombination von hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon
Artikelbezeichnung:
Aktentasche
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
Elegance
Ausführung des Griffes:
gepolsterter Tragegriff
Griff vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkt-Typbezeichnung:
Elegance
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
2 große Einsteckfächer, 1 Einsteckfach innen, 1 Vordertasche mit Reißverschluss und eine Einstecktasche vorne
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.