| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO2053419 Herst.-Nr.: 2053419 EAN/GTIN: 4003801857794 |
| |
|
| | |
| - WEDO Schlüsselanhänger CELIA.
- Das zeitlos elegante Design von CELIA erinnert an einen persönlichen Schutzengel.
- Material: Zinklegierung, glänzend verchromt.
- Maße: 4,2 x 3,3 x 0,6 cm.
- Schlüsselring aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 3,5 cm.
- Gesamtlänge: 7,1 cm.
- Farbe: silber.
- Lieferung im schwarzen Einzelkarton.
Weitere Informationen: | | Breite: | 42 mm | Farbe: | silber | Marke: | Wedo | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,47* | € 6,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,18* | € 6,47* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,51* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|