Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo Kleeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo Kleeblatt
Wedo Kleeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77660678
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     205 3409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger
Glücksbringer aus Metall, silberglänzend.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Schlüsselring
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Form
Abbildung
Weitere Suchbegriffe: wedo schlüssel-anhänger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
205 3419
ab € 3,47*
Zubehör
WEDO
205 3420
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.