Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Kleeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger Kleeblatt
Schlüsselanhänger Kleeblatt
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO2053409
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2053409
EAN/GTIN:
     4003801806211
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger
  • WEDO Schlüsselanhänger KLEEBLATT
  • Glücksbringer aus Metall, silberglänzend
  • Maße: 4,2 x 0,4 x 10,0 cm
  • Lieferung im Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Farbe:
silber
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: wedo schlüssel-anhänger, Anhänger, Schlüselanhänger, Schlüsselfigur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 5,95*
€ 8,87*
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 8,87*
€ 3,50*
ab € 17,39*
€ 23,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
205 3419
ab € 3,47*
Zubehör
WEDO
205 3420
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.