Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WATES0951700 Herst.-Nr.: S0951700 EAN/GTIN: 3501170951705 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Waterman Expert Lack Schwarz G.C.
- Drehmechanik
- Typbezeichnung der Mine: Waterman Standard Maxima Großraum Kugelschreibermine
- Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Edelstahl
- Ausführung Clip: Edelstahl, palladium-plattierte Zierteile
- Farbe des Schaftes: Lack Schwarz G.C.
- Packungs-Inhalt: 1 Stück in Geschenkbox
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.185 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | palladium-plattiert | Marke: | Waterman | Minensystem: | Maxima | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 72,08* | € 93,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 74,35* | € 93,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 74,63* | € 94,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|