Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WATES0110910 Herst.-Nr.: S0110910 EAN/GTIN: 3034325200798 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone für Füllhalter Tintenpatronen
- Verwendung für Produkt: geeignet für alle Waterman Füllfederhalter
- Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standard Großraum-Tintenpatrone
- Farbe: blauschwarz
- Packungs-Inhalt: 8 Stück in der Schachtel
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.021 kg | Farbe: | blauschwarz | Farbname: | blauschwarz | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | Waterman | Packungsinhalt: | 8 Stück | Schreibfarbe: | blauschwarz | Stiftart: | Patronen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, watermann füllerpatronen schwarz, füller patronen, füllerpatronen schwarz, Füllhaltertinte, Patrone, SchulfüllerPatrone, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,86* | € 4,29* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,46* | € 4,29* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,45* | € 4,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,54* | € 4,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,88* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|