| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0110910 Herst.-Nr.: S0110910 EAN/GTIN: 3034325200798 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone für Füllhalter Tintenpatronen. Verwendung für Produkt: geeignet für alle Waterman Füllfederhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standard Großraum-Tintenpatrone. Farbe: blauschwarz. 8 Stück in der Schachtel. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Tintenpatronen | Verwendung für Produkt: | geeignet für alle Waterman Füllfederhalter | Farbe: | blauschwarz | dunkelblau | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard Großraum-Tintenpatrone | auswaschbar: | Nein | löschbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, watermann füllerpatronen schwarz, füller patronen, füllerpatronen schwarz |
| | |
| |