Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick PinStripe USB 2.0 16GB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick PinStripe USB 2.0 16GB schwarz
USB-Stick PinStripe USB 2.0 16GB schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VERB49063
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49063
EAN/GTIN:
     0023942490630
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Der PinStripe USB-Stick von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt
  • Windows 8, 7, Vista, XP,Mac OS 9 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Verbatim
Speicherkapazität:
16 GB
USB-Standard:
2.0
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,06*
1
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 4,16*
2 Tage
200
1
€ 4,90*
ab € 3,02*
€ 4,28*
3 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 3,10*
€ 4,41*
Lager 467
17
1
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49071
ab € 4,79*
Zubehör
Verbatim
49064
ab € 2,99*
Zubehör
Verbatim
49065
ab € 3,19*
Zubehör
Verbatim
49062
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.