Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4377010 Herst.-Nr.: 4377010 EAN/GTIN: 4000225048937 |
| |
|
| | |
| - USB Stick-Hülle zum Abheften
- PVC-Folie
- für 2 USB Sticks oder 1 USB Stick und 1 Visitenkarte maximal 85x55mm
- mit Klappe und seitlichem Abheftrand
- 5er Packung
- transparent
Weitere Informationen: | | Aufbewahrungsart: | Hülle | Besonderheiten: | mit Klappe | Farbe: | transparent | Lochung: | 4-fach | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | max. Aufbewahrungsmenge: | 2 USB-Sticks | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkartenhalter, 4377, 43770, Ablage, Hülle, Schutz, USB, USB-Ablage, USB-Hülle, USB-Schutz, USBAblage, USBHülle, USBSchutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,26* | € 2,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,28* | € 2,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,45* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,30* | € 2,46* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,38* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,256* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|