Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-180001203 Herst.-Nr.: 4377010 EAN/GTIN: 4000225048937 |
| |
|
| | |
| USB Stick-Hülle zum Abheften, mit seitlichem Abheftrand. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | USB-Stick Hülle | Maße: | 10 x 10 cm (B x H) | max. Aufbewahrungsmenge: | 2 USB-Sticks/1 USB-Stick, 1 Visitenkarte | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Verschluss: | Verschlusslasche | Werkstoff: | PVC-Folie | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,25* | € 2,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,26* | € 2,33* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,28* | € 2,40* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,29* | € 2,46* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,64* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,25* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|