Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4143150 Herst.-Nr.: 4143150 EAN/GTIN: 4000225003912 |
| |
|
| | |
| - Präsentationsringbuch VELODUR,
- DIN A4
- Größe 268,5x315x33
- PP-kaschiert
- 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe
- passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
- ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken,
- Rückentasche verbreitert
- dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
- blau
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 4 | Besonderheiten: | Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes | Blattformat: | A4 | Blattniederhalter vorhanden: | nein | Breite: | 268,5 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Füllhöhe: | 25 mm | Höhe: | 315 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Combi- Reißmechanik | Ringdurchmesser: | 25 mm | Rückenbreite: | 33 mm | Taschen: | 2 Außentaschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, präsentationsmappen a4 pappe blau, präsentations-alben din a4, präsentations-album a4 veloflex, 4143, 41431, Präsentationsringbücher, Prospektringbuch, Prospektringbücher, Velodur |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 3,001* | € 4,251* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,72* | € 4,40* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,61* | € 4,42* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,87* | € 4,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,07* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|