Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 25 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 25 mm, blau
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 25 mm, blau
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 25 mm, blau
Artikel-Nr.:
     388-23709E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4143150
EAN/GTIN:
     4000225003912
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Veloflex Präsentationsringordner VELODUR®

- DIN A4
- Größe 265 x 315 x 40 mm
- PP-kaschiert
- 4-D-Ring-Mechanik
- 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
- ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken
- Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
- Farbe: blau

Lieferung ohne Drahtniederhalter!Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 33 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: blau
Sichttasche am Vorderdeckel: Ja
Sichttasche am Rücken: Ja
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Polypropylen (PP)
Breite: 268,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: VELODUR

Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, präsentationsmappen a4 pappe blau, präsentations-alben din a4, präsentations-album a4 veloflex, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Präsentation), Plastik-Ringbücher, Plastikordner, Präsentationsringbücher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,001*
€ 4,251*
3 Tage
66
1
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,40*
1
€ 7,95*
ab € 2,61*
€ 4,42*
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,70*
1
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,251*
€ 5,05869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,111*
€ 4,89209
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,967*
€ 4,72073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,847*
€ 4,57793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,781*
€ 4,49939
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,001*
€ 3,57119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143180
ab € 2,61*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143190
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.