| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2904100 Herst.-Nr.: 2904100 EAN/GTIN: 4000225049347 |
| |
|
| | |
| - Niederhalter mit Plastiktippklemme
- Metall
- für Ordnermechaniken mit 80 mm Lochabstand
- zum Fixieren von Schriftstücken
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Marke: | Veloflex | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,17* | € 0,28* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,15* | € 0,284* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,17* | € 0,29* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,44* | € 0,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,38* | € 0,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|