| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-120647300 Herst.-Nr.: 2904100 EAN/GTIN: 4000225049347 |
| |
|
| | |
| Zum Fixieren von Schriftstücken in Ringbüchern. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Ordnermechaniken | Lochabstand: | 80 | Werkstoff: | Metall | Material der Klemme: | Plastik | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Niederhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,18* | € 0,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,17* | € 0,30* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,17* | € 0,31* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,44* | € 0,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,38* | € 0,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|