Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster Velocoll selbstklebend A5 VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Beschriftungsfenster Velocoll selbstklebend A5 VE=10 Stück
Beschriftungsfenster Velocoll selbstklebend A5 VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2215000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2215000
EAN/GTIN:
     4000225014659
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Dokumentenhalter
Beschriftungsfenster
  • Beschriftungsfenster VELOCOLL
  • DIN A5
  • Innenmaß 154 x 210 mm
  • PP-Folie 140 my
  • mit selbstklebender Rückseite 100 my
  • kurze Seite geöffnet
  • ohne Kartoneinlagen
  • 10er SB-Packung
  • glasklar
Weitere Informationen:
Breite:
154 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
210 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, veloflex beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster veloflex, 2215, 22150, Dreieckstasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche, Velocoll
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 4,44*
€ 5,72*
3 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 6,61*
10
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,157*
1
€ 7,95*
ab € 4,97*
€ 7,45*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 5,60*
€ 9,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 57,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
829419
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.