Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® A5 oben offen, Großverpackung, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® A5 oben offen, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® A5 oben offen, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® A5 oben offen, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® A5 oben offen, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® A5 oben offen, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® A5 oben offen, Großverpackung, transparent
DURABLE Selbstklebetasche POCKETFIX® A5 oben offen, Großverpackung, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126236903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     829419
EAN/GTIN:
     4005546805191
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Aufbewahrung loser Unterlagen • Ideal für Ordner, Hefter, Ringbücher, Aushänge etc. • Öffnung an Schmalseite • Innenmaß: DIN A5
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8294
Außenmaße (B x H):
240 mm x 180 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
hoch
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
148 mm x 210 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: selbstklebetaschen a5, selbstklebende taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
125
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2924*
€ 0,4924*
2 Tage
325
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2928*
€ 0,4928*
25
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,294*
€ 0,514*
2 Tage
25000
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,304*
€ 0,5392*
25
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,3196*
€ 0,5624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3824*
€ 0,45506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
€ 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.