Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Selbstklebetasche VELOCOLL 2215000 DIN A5 PP gk 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/261/a006261i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/261/a006261i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/v005/717/v005717d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126451500
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2215000
EAN/GTIN:
     4000225014659
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Dokumentenhalter
Beschriftungsfenster
Zum nachträglichen Ausrüsten von Büchern, Ordner, Mappen, selbstklebend mit hochtransparentem Kleber.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VELOCOLL®
Maße:
15,4 x 21 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,10
Für Papierformat:
DIN A5
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Selbstklebetasche VELOCOLL®
Dicke der Folie Vorderseite:
0,14
Dicke der Folie Rückseite:
0,10
Made in Germany:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,52*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,88*
€ 7,36*
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,868*
€ 8,066*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 5,65*
€ 9,35*
6 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 12,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
829419
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.