Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner Basic A5 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm 5 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ringordner Basic A5 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm 5 Farben sortiert
Ringordner Basic A5 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm 5 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1151000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1151000
EAN/GTIN:
     4000225115103
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringordner Basic
  • DIN A5
  • Größe 196 x 230 x 30
  • PP-kaschiert
  • 2-D-Ring-Mechanik
  • Füllhöhe 25 mm
  • passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
  • sortiert in gelb, rot, grün, blau, schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A5
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
196 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
230 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 2 ringe, ringbuch a5, ringbuch, 1151, 11510, Ordner, Schulordner, Schulringbuch, Schulringbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 17,80*
€ 25,97*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 17,44*
€ 26,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,62*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.