Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner Basic A4 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringordner Basic A4 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm gelb
Ringordner Basic A4 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1141010
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141010
EAN/GTIN:
     4000225024429
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringordner Basic
  • DIN A4 Größe 268,5 x 315 x 33
  • PP-kaschiert
  • 2-D-Ring-Mechanik
  • Füllhöhe 25 mm
  • passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, gelb
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
268,5 mm
Bruttogewicht:
0.287 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringordner a4 2-ring gelb, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 1141, 11410, Ordner, Schulordner, Schulringbuch, Schulringbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,157*
€ 3,252*
Lager 467
24
1
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 3,29*
1
€ 6,95*
ab € 1,90*
€ 3,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,83*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,58*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.